Referenties
Bahco:486
Rubix:10070975
EAN:7311518005160

Documenten
Productdetails : BAHCO METSELAARSHAMER 600G 486
Metselaarskaphamer met antislip baan en spijkertrekker. Steel van stalen buismateriaal met comfortabele greep.
Sterke punten
•With anti-slip striking face and nail puller
Comfortable rubber gripped handle
Tubular steel shaft with comfortable grip
Easy removal of nails with the nail removal notch
Comfortable rubber gripped handle
Tubular steel shaft with comfortable grip
Easy removal of nails with the nail removal notch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 860 g |
| Type | metselhamer |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 860 g |
| Lengte kop | 206 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen