FACOM BANKHAMER STEEL GRAFIET 200C.26SLS
200C.SLS - Bankhamers met steel van grafiet voor de monteur - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:200C.26SLS
Rubix:10562071
EAN:3662424029509



Productdetails : FACOM BANKHAMER STEEL GRAFIET 200C.26SLS
L [mm]: 330L1 [mm]: 108L2 [mm]: 40[kg]: 1,050
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 285x80x25 mm |
| Gewicht verpakking | 404 g |
| Type | klinkhamer |
| Sectie | 25 mm |
| Lengte | 245 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Vorm | vierkant |
| Handvat | grafiet |
| Lengte kop | 80 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,68 excl. BTW
/ stuk
€ 32,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden