Referenties
SMC:AFD40-F03D
Rubix:A0729768
Fabrikant:AFD40-F03D

Technische samenvatting
| Type | micro-nevelafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 600 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTFILTER AFD40-F03-D
De nieuwste micro-nevelafscheider van SMC, de AFD-serie, is verkrijgbaar in 3 maten: 1/4 (20), 3/8 (30) en 1/2 (40). Rc(PT), PF en NPT-schroefdraad zijn beschikbaar. De poortmaten variëren van 1/8 tot 3/4. De behuizingen van maat 30 en 40 hebben nu een transparante komafscherming die 360° zichtbaarheid biedt en de kom volledig beschermt tegen de omgeving. Accessoires zijn onder meer een beugel en een automatische afvoer van het type vlotter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x204x70 mm |
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Type | micro-nevelafscheider |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,54 excl. BTW
/ stuk
€ 75,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen