GATES V-SNAAR PM 3531-14 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM3531/14 1390M14 MICROV
Rubix:A0676830
Fabrikant:946823124
EAN:5414465528361
GATES V-SNAAR PM 3531-14 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte3531 mm
Aantal ribben14
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 3531-14 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte3531 mm
Aantal ribben14
Riemaanduiding14 pm 3531
Aangepaste tariefcode40103100
1.759,92 excl. BTW
/ stuk
2.129,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen