Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1600-192A1-GM X2BL
Rubix:A0442095
Fabrikant:8173304
EAN:7323226458343

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1600-192A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,6 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 22,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (± 6 microns) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12xd |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, o en h |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
