Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1200-144A1-GM X2BL
Rubix:A0442130
Fabrikant:8173300
EAN:7323226458206

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1200-144A1-GM X2BL
Monobloc hardmetalen microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,2 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 16,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | materialen volgens iso p, m, k, n, s, o en h (staal, roestvast staal, gietijzer, niet-ferrometalen, hittebestendige legeringen, niet-iso-materialen, hooghardheidsstalen). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
