Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2600-312A1-GM X2BL
Rubix:A0441989
Fabrikant:8173314
EAN:7323226458442

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2600-312A1-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,6 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 31,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd-bekleding alticrn |
| Tolerantie | js7 (± 6 micronen) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso-groepen p, m, k, n, s, h, o (multi-materialen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,60 excl. BTW
/ stuk
€ 189,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
