Referenties
Dormer:A95214.0
Rubix:20017446
EAN:7320760419953



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 14,0 MM X 410 MM
HSS Extra lange spiraalboor met MC-schacht DIN 1870/2 W 130° fase stoomonlaten 15xD voor ongelegeerd staal <850 N/mm².
FORET 14,00 EXTRA LONG CM A952 HSS TAILLE MK1
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 410 mm |
| Snijlengte | 275 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1870/2 |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,50 excl. BTW
/ stuk
€ 245,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen