MITUTOYO BLADMICROMETER 100-125MM 0,75MM BLADE 122-105-10
Micrometer met blad-aambeeld en spil - Serie 122
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:122-105-10
Rubix:A0277169
Fabrikant:122-105-10
EAN:4946368847351
Productdetails : MITUTOYO BLADMICROMETER 100-125MM 0,75MM BLADE 122-105-10
Aambeeld en spil: A. Nauwkeurigheid (20°): Precisie: ± 3 µm. Parallelisme: 3 µm voor modellen tot 75 mm (3 + L/100) µm voor modellen vanaf 75 mm, L = maximaal gemeten lengte (mm). Meetspil: 1 cilinderomtrek gelijk aan 0,5 mm. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L: 55,3 mm; a: 15 mm b: 8 mm; c: 30 mm.
Toepassingen
Voor het meten van de buitendiameter van kleine groeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,80 excl. BTW
/ stuk
€ 514,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen