MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 125-150 MM RES. 0,01 MM 4134005

Mahr-micrometer

Zie technische informatie

Referenties

Mahr:4134005
Rubix:17260832
EAN:4059192003692
MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 125-150 MM RES. 0,01 MM 4134005

Productdetails : MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 125-150 MM RES. 0,01 MM 4134005


Micrometer Micromar 40 A| | DIN 863-1| Meetbereik: 125 - 150 mm| Aflezing_mm: 0,01 | Verpakking bevat: instelstandaard (meetbereik van 25-50 mm), handleiding, koffer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 216,60 excl. BTW
/ stuk
€ 262,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen