MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 75-100MM 422-233-30
Digitale bladmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:422-233-30
Rubix:17020458
EAN:4946368689883

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 75-100MM 422-233-30
Digitale bladmicrometer 75-100 mm
Sterke punten
•Bladvormig aambeeld en spil voor het meten van de groefdiameter van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare onderdelen
Niet-draaiende spil
Niet-draaiende spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.215,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.470,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen