Referenties
Milwaukee:4932500480
Rubix:A0901938
Fabrikant:4932500480
EAN:4058546617820

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 8MM ZESKANT KORT 4932500480
Milwaukee 1/4" zeskant korte bithouder voor metrische 8 mm bevestigingsbouten. Low-profile ontwerp met FOUR FLAT™ anti-roll en chroomlaag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' drive '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,31 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
