ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 17 MM DO60910017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:SL.DR. 3/8" X 17 DO60910017
Rubix:A0341554
Fabrikant:DO60910017
EAN:8717981169085
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 17 MM DO60910017
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 17
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
