Referenties
Milwaukee:4932500469
Rubix:A0901925
Fabrikant:4932500469
EAN:4058546617714


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' aandrijfvierkant (binnenvierkant) '' |
|---|---|
| Lengte | 20,24 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T40 TORX KORT 4932500469
Korte Milwaukee Torx T40 bitdop voor 1/4" aandrijving. Chrome afwerking, slim voor krappe ruimtes en ontworpen voor hoog aanhaalmoment.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aandrijfvierkant (binnenvierkant) '' |
| Lengte | 20,24 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen