MILWAUKEE HAKENSET GEBOGEN SCHACHT (4 DELIG) 4932480568

Milwaukee hakenset gebogen schacht (4 delig) 4932480568

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:4932480568
Rubix:A0879001
EAN:4058546408534
MILWAUKEE HAKENSET GEBOGEN SCHACHT (4 DELIG) 4932480568
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE HAKENSET GEBOGEN SCHACHT (4 DELIG) 4932480568


Automotive Hook & Pick set: Ideal for separating wire, removing small fuses and O-rings, retrieving nuts, bolts, washers and loose parts too small to pick up with fingers. Marks metal and plastic surfaces.
Milwaukee Heavy Duty hakenset (4-delig) met verchroomde schachten en een all-metal kern. Inclusief stevige opslagtray voor montage- en demontagewerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Materiaalall-metal kern; verchroomde schachten
Hoogte25 mm
Breedte178 mm
Diepte279 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,90 excl. BTW
/ stuk
61,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen