Referenties
Facom:MOD.CG
Rubix:10109665
EAN:3148517290457



Productdetails : FACOM SET BEKLEDE DOORSLAGEN MOD.CGPB
De FACOM MOD.CG 11-delige module is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals die op zoek zijn naar precisie en duurzaamheid. Deze set wordt geleverd in een kunststof module die compatibel is met de FACOM-gereedschapswagens, en zorgt voor optimale organisatie en praktisch gebruik in de werkplaats of op locatie.
Kenmerken:
Deze module bevat 6 doorslagen, 4 drevels en 1 centerpunt, die allemaal bekendstaan om hun robuustheid en precisie. Elk gereedschap is vervaardigd uit gehard staal, wat een lange levensduur en optimale weerstand tegen mechanische belasting garandeert.
De beklede steel zorgt voor hoger gebruikscomfort en vermindert het risico op wegglijden bij herhaald slaan. Deze kunststofmodule is volledig compatibel met de FACOM-gereedschapswagens van de CHRONO, JET, XL en afgeleiden series, waardoor de organisatie van de werkplaats wordt geoptimaliseerd en gereedschap snel toegankelijk blijft.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.CG
• Aantal gereedschap: 11 stuks
• Type doorslagen: FACOM 249G
• Diameters van de doorslagen: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
• Type drevels: FACOM 247G
• Diameter inbegrepen drevels: 4, 5, 6 en 8 mm
• Inbegrepen centerpunt: 255.G6 met diameter 6 mm
• Hardheid kop: 43 HRC
• Hardheid steel: 58 HRC
• Handgreepbekleding: PROTOUCH
• Gewicht van de module: 1,470 kg
• Kunststofmodule compatibel met FACOM-opbergsystemen: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series
Normen:
Deze slag- en stootgereedschappen voldoen aan de volgende normen en standaarden:
• DIN 6450
• NF E 71-211
Merkinformatie:
FACOM, dat in 1918 werd opgericht, is een toonaangevend merk op het gebied van handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het staat bekend om zijn kwaliteit en innovatie en levert aan veeleisende professionals in uiteenlopende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, het industriële onderhoud, de elektrotechniek en de elektronica. Met meer dan een eeuw ervaring staat FACOM voor robuustheid, precisie en duurzaamheid. Tot de belangrijkste productlijnen behoren sleutels, schroevendraaiers, ratels, tangen en opbergoplossingen. Elk product wordt aan strenge controles onderworpen en heeft een levenslange garantie, een echt symbool van het merk sinds 1952. FACOM staat vandaag de dag voor meer dan 100 jaar innovatie en betrouwbaarheid ten dienste van professionals in Europa.
Kenmerken:
Deze module bevat 6 doorslagen, 4 drevels en 1 centerpunt, die allemaal bekendstaan om hun robuustheid en precisie. Elk gereedschap is vervaardigd uit gehard staal, wat een lange levensduur en optimale weerstand tegen mechanische belasting garandeert.
De beklede steel zorgt voor hoger gebruikscomfort en vermindert het risico op wegglijden bij herhaald slaan. Deze kunststofmodule is volledig compatibel met de FACOM-gereedschapswagens van de CHRONO, JET, XL en afgeleiden series, waardoor de organisatie van de werkplaats wordt geoptimaliseerd en gereedschap snel toegankelijk blijft.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.CG
• Aantal gereedschap: 11 stuks
• Type doorslagen: FACOM 249G
• Diameters van de doorslagen: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm
• Type drevels: FACOM 247G
• Diameter inbegrepen drevels: 4, 5, 6 en 8 mm
• Inbegrepen centerpunt: 255.G6 met diameter 6 mm
• Hardheid kop: 43 HRC
• Hardheid steel: 58 HRC
• Handgreepbekleding: PROTOUCH
• Gewicht van de module: 1,470 kg
• Kunststofmodule compatibel met FACOM-opbergsystemen: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series
Normen:
Deze slag- en stootgereedschappen voldoen aan de volgende normen en standaarden:
• DIN 6450
• NF E 71-211
Merkinformatie:
FACOM, dat in 1918 werd opgericht, is een toonaangevend merk op het gebied van handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het staat bekend om zijn kwaliteit en innovatie en levert aan veeleisende professionals in uiteenlopende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, het industriële onderhoud, de elektrotechniek en de elektronica. Met meer dan een eeuw ervaring staat FACOM voor robuustheid, precisie en duurzaamheid. Tot de belangrijkste productlijnen behoren sleutels, schroevendraaiers, ratels, tangen en opbergoplossingen. Elk product wordt aan strenge controles onderworpen en heeft een levenslange garantie, een echt symbool van het merk sinds 1952. FACOM staat vandaag de dag voor meer dan 100 jaar innovatie en betrouwbaarheid ten dienste van professionals in Europa.
Sterke punten
- Uitzonderlijke robuustheid dankzij gehard staal en verschillende hardheidsbehandelingen.
- Meer comfort dankzij de beklede steel die trillingen en het risico op wegglijden beperkt.
- Eenvoudige organisatie dankzij de kunststofmodule die compatibel is met de opbergsystemen van FACOM.
- Breed scala aan diameters voor verschillende slag- en trekkrachten.
- Levenslange garantie voor een duurzame investering en volledige betrouwbaarheid van het gereedschap.
- Meer comfort dankzij de beklede steel die trillingen en het risico op wegglijden beperkt.
- Eenvoudige organisatie dankzij de kunststofmodule die compatibel is met de opbergsystemen van FACOM.
- Breed scala aan diameters voor verschillende slag- en trekkrachten.
- Levenslange garantie voor een duurzame investering en volledige betrouwbaarheid van het gereedschap.
Toepassingen
De FACOM MOD.CG module is bedoeld voor professionals in de mechanica, het industriële onderhoud, de autoreparatie en de luchtvaartsector. Deze set is ideaal voor het verwijderen of positioneren van pennen, het uitslaan van assen of het bewerken van precieze mechanische verbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1420 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x181x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1422 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Materiaal | voorgevormde kunststof inlegbak |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,51 excl. BTW
/ stuk
€ 128,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden