Referenties
Stahlwille:96830221
Rubix:A0921385
EAN:4018754180790



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+3/4'' 96830221
530 x 350 x 90 mm, 15-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x530x350 mm |
| Logistiek gewicht | 10100 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 669,99 excl. BTW
/ stuk
€ 810,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
