MILWAUKEE PVC ZAAG - RESERVEZAAGBLAD 48220222
Milwaukee pvc zaag - reservezaagblad 48220222
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:48220222
Rubix:A0878248
Fabrikant:48220222
EAN:045242467532



Productdetails : MILWAUKEE PVC ZAAG - RESERVEZAAGBLAD 48220222
Spare blade for PVC saw.
Reservezaagblad van Milwaukee voor PVC/ABS. 10 TPI blad snijdt snel door PVC/ABS, multiplex, wandplaten en laminaten met roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 304,8 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | handzaag |
| Tanden | 2,54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 20,90
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
