STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1
STANLEY® Universeel Zaag SharpCut 500mm - 7T/inch [1]
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STHT20366-1
Rubix:A0078670
EAN:3253561203664
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/73/29/1600000242973/STHT20366_1_1-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)
Technische samenvatting
| Lengte | 380 mm |
|---|---|
| Materiaal | bi-materiaal kunststof (handvat); rubber (omhulsel) |
| Type | handzaag |
Productdetails : STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1
De Stanley SharpCut serie is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zowel professionals als productiewerkplaatsen en staat garant voor producten die een zuivere snede in massief hout, plaatmateriaal en takken bieden, dankzij een duurzame zaagbladkwaliteit en een comfortabele handgreep.
Kenmerken:
De Stanley SharpCut handzaag is ontworpen voor universele zaagwerkzaamheden, zowel in de lengte- als in de dwarsrichting, op een breed scala aan houtachtige materialen, waaronder hardhout, spaanplaat en palen. Het stalen zaagblad met een dikte van 0,85 mm is voorzien van een dubbel afgeschuinde tandzetting die inductiegehard is, waardoor de scherpte langer behouden blijft en doorbuigen tijdens het zagen wordt beperkt. Aftekenen wordt vereenvoudigd door een in de handgreep geïntegreerde hoekgeleider voor 45°- en 90°-hoeken. De met rubber beklede handgreep biedt een stevige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik. De verbinding tussen zaagblad en handgreep is ultrasoon gelast voor extra stevigheid, en het ophanggat maakt praktische opslag in de werkplaats of op de bouwplaats mogelijk.
Specificaties:
• Zaagbladdikte: 0,85 mm
• Behandeling van de vertanding: inductiegehard
• Verbinding zaagblad/handgreep: ultrasoon gelast
• Geïntegreerde hoekgeleider: 45° en 90°
• Beklede handgreep
• Ophanggat
• Geschikte materialen: hout, hardhout, spaanplaat, takken, hekpalen
Kenmerken:
De Stanley SharpCut handzaag is ontworpen voor universele zaagwerkzaamheden, zowel in de lengte- als in de dwarsrichting, op een breed scala aan houtachtige materialen, waaronder hardhout, spaanplaat en palen. Het stalen zaagblad met een dikte van 0,85 mm is voorzien van een dubbel afgeschuinde tandzetting die inductiegehard is, waardoor de scherpte langer behouden blijft en doorbuigen tijdens het zagen wordt beperkt. Aftekenen wordt vereenvoudigd door een in de handgreep geïntegreerde hoekgeleider voor 45°- en 90°-hoeken. De met rubber beklede handgreep biedt een stevige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik. De verbinding tussen zaagblad en handgreep is ultrasoon gelast voor extra stevigheid, en het ophanggat maakt praktische opslag in de werkplaats of op de bouwplaats mogelijk.
Specificaties:
• Zaagbladdikte: 0,85 mm
• Behandeling van de vertanding: inductiegehard
• Verbinding zaagblad/handgreep: ultrasoon gelast
• Geïntegreerde hoekgeleider: 45° en 90°
• Beklede handgreep
• Ophanggat
• Geschikte materialen: hout, hardhout, spaanplaat, takken, hekpalen
Sterke punten
• Inductiegehard zaagblad voor een langdurige snijprestatie
• Beklede handgreep voor comfort en controle bij repetitieve werkzaamheden
• Geïntegreerde hoekgeleider voor nauwkeurig aftekenen op 45° en 90°
• Stijf zaagblad dat doorbuigen beperkt voor een rechtere en efficiëntere zaagsnede
• Geïntegreerd ophanggat voor snelle en veilige opslag
• Beklede handgreep voor comfort en controle bij repetitieve werkzaamheden
• Geïntegreerde hoekgeleider voor nauwkeurig aftekenen op 45° en 90°
• Stijf zaagblad dat doorbuigen beperkt voor een rechtere en efficiëntere zaagsnede
• Geïntegreerd ophanggat voor snelle en veilige opslag
Toepassingen
De Stanley SharpCut serie is ontwikkeld voor gangbare zaagtoepassingen in timmerwerk, houtbouw, landschapsinrichting en buitenonderhoud. De producten zijn geschikt voor zowel ruw- als afwerkzaagwerk in massief of samengesteld hout, en zijn inzetbaar in productieateliers, op montagewerven en bij onderhoud van houten constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 380 mm |
| Materiaal | bi-materiaal kunststof (handvat); rubber (omhulsel) |
| Type | handzaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,17 excl. BTW
/ stuk
€ 9,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/74/29/1600000242974/STHT20366_1_2-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/75/29/1600000242975/STHT20366_1_A1-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/76/29/1600000242976/STHT20366_1_A2-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/77/29/1600000242977/STHT20366_1_A3-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/78/29/1600000242978/STHT20366_1_A4-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)
![STANLEY ZAAG SHARPCUT 380MM - 7T/INCH [6] STHT20366-1](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/79/29/1600000242979/STHT20366_1_A5-300Wx300H.jpg?v=230603232439+0200)