MILWAUKEE PVC ZAAG - RESERVEZAAGBLAD 4932500042
Milwaukee pvc zaag - reservezaagblad 4932500042
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500042
Rubix:A0877770
Fabrikant:4932500042
EAN:4058546572068


Technische samenvatting
| Lengte | 304,8 mm |
|---|---|
| Materiaal | pvc/abs plastic |
| Type | beugelzaagblad |
Productdetails : MILWAUKEE PVC ZAAG - RESERVEZAAGBLAD 4932500042
Milwaukee reservezaagblad voor PVC zaag (4932500042) met 12 inch bladlengt en 10 TPI voor snelle, nauwkeurige zaagsnedes door PVC/ABS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 304,8 mm |
| Materiaal | pvc/abs plastic |
| Type | beugelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuk |
| Totale lengte | 304,8 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,94 |
| Aantal tanden | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 20,90
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen