METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 1,41MM HM 623663000 (PK=3ST)
Decoupeerzaagbladen "expert inox"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623663000
Rubix:19100696
EAN:4007430435057

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN 1,41MM HM 623663000 (PK=3ST)
Geschikt voor Metabo, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil. Materiaalgeschiktheid: roestvaste metalen platen (inox) 2 - 4 mm, non-ferrometalen. Tandsteek: 1.4 mm
Voor speciale toepassingen: roestvast staal, inox
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 57 mm |
| Materiaal | hm |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 3 stuks |
| Aantal tanden per cm | 7,14 |
| Aantal tanden | 40,7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,45 excl. BTW
/ pak
€ 42,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen