MECALINE MINI INSTANTKOPP. MET CIL BUI DR 6 - M6 - 858879
MINI Insteekkoppeling buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858879
Rubix:06262690
EAN:3660338139499

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANTKOPP. MET CIL BUI DR 6 - M6 - 858879
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : BSPP (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : BSPP (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | m6 |
| Profiel | mini profiel |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden