FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-8 132068 (186160)
Insteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-G1/8-8-50
Rubix:06150354
Fabrikant:132068
EAN:4052568027209

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/8-8 132068 (186160)
T-insteekschroefkoppeling QST-G1/8-8-50 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,9 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen