GATES TANDRIEM 8M 544 36 MINI POLYCHAIN CARBON

Mini Polychain Carbon

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:MPCC 8M 544 36 SPL
Rubix:02351756
Fabrikant:927001141
EAN:5414465637476
GATES TANDRIEM 8M 544 36 MINI POLYCHAIN CARBON
Technische samenvatting
Profiel8mc
Werklengte544 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8M 544 36 MINI POLYCHAIN CARBON


Deze compacte synchrone riem uit polyurethaan opent nieuwe mogelijkheden in het ontwerp van transportbanden en is een alternatief voor kettingen. Poly Chain® GT vereist geen smering, noch naspanning en werkt nagenoeg geruisloos, zelfs tegen hoge snelheden. De speciale constructie is vrijwel immuum voor agressieve bestanddelen zoals stof, olie en chemische stoffen.

Sterke punten

•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mc
Werklengte544 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden68
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,50 excl. BTW
/ stuk
247,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen