Referenties
Rema:0208011-4.5
Rubix:21010868
EAN:8717365264795
Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 9000 kg |
|---|---|
| Handkracht (max.) | 39 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
Productdetails : REMA RATELTAKEL YA/9000KG/4,5M
De REMA YA is uiterst robuust rateltakel en geschikt voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.
Sterke punten
• Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast
• De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem
• Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand
• De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep
• Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7)
• Vrijloop door één simpele handeling
• De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem
• Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand
• De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep
• Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7)
• Vrijloop door één simpele handeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 9000 kg |
| Handkracht (max.) | 39 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
| Hoogte | 589 mm |
| Gewicht | 42 kg |
| Type | ya |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.708,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.067,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen