FESTO MINISLEDES DGST-16-80-Y12A 8085179

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-16-80-Y12A
Rubix:05112207
Fabrikant:8085179
EAN:4052568450670
FESTO MINISLEDES DGST-16-80-Y12A 8085179

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-16-80-Y12A 8085179


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
626,45 excl. BTW
/ stuk
758,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen