SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-40

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ16L-40
Rubix:05264470
EAN:3618036351934
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-40

Technische samenvatting

Typemxq
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-40


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 16mm
Symmetric Type: L (Symmetric)
Stroke: 40mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)109x58x37 mm
Logistiek gewicht771 g
Typemxq
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxq-l
Land van oorsprongJP
€ 523,60 excl. BTW
/ stuk
€ 633,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen