FESTO MINISLEDE EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA 8083804

Mini-schuifunit

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:05113329
Fabrikant:8083804
EAN:4052568457679
FESTO MINISLEDE EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA 8083804

Technische samenvatting

Typemini elektrische schuifeenheid (egss)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MINISLEDE EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA 8083804


De eenvoud van pneumatiek wordt nu voor het eerst gecombineerd met de voordelen van elektrische automatisering dankzij de Simplified Motion-serie. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor zeer eenvoudige bewegings- en positioneringstaken tussen twee mechanische eindposities, maar die het inbedrijfstellingsproces voor traditionele elektrische aandrijfsystemen, dat vaak vrij complex kan zijn, willen vermijden.

Sterke punten

•Geen externe servoaandrijving
Twee bedieningsopties standaard geïntegreerd
Complete oplossing voor eenvoudige bewegingen tussen mechanische eindposities
Vereenvoudigde inbedrijfstelling
Geen speciale kennis vereist voor inbedrijfstelling
Zeer hoogwaardige kogelomloopspindel met lage interne wrijving
Stijve, hoog belastbare en nauwkeurige lineaire geleiding voor het opvangen van zijdelingse krachten en voor extra bescherming tegen rotatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemini elektrische schuifeenheid (egss)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
1.050,27 excl. BTW
/ stuk
1.270,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen