Referenties
SMC:EMXS25-100R
Rubix:05264355
Fabrikant:EMXS25-100R

Technische samenvatting
| Type | glijwieltabel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS25-100R
Toepassingen die precieze bewegingen vereisen van 10-150 mm * vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS doet dit door een kruisrollager te integreren met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtopwekking. De MXS is leverbaar in zes maten met elk een vaste slaglengte en is standaard uitgerust met een automatische schakelaar. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitschuiven, intrekken of beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale leidingen en buffers.
Sterke punten
Air slide table
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3923 g |
| Type | glijwieltabel |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Bouwmaat | 25 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 804,66 excl. BTW
/ stuk
€ 973,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen