Miniatuurlager PTN 603-2RS, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 3 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:603-2RS
Rubix:A0407048
Fabrikant:894024
EAN:3660338464782
PTN 603-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter3 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 603-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Gewicht1,1 g
Grenstoerental35000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r230 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr640 N
€ 18,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden