Miniatuurlager FAG 698-2Z-HLC-C3, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:698-2Z-HLC-C3
Rubix:A0196792
Fabrikant:0554971950030
EAN:4012802649444

Documenten
Productdetails : FAG 619/8-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellager met insluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,57 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 692z |
| Grenstoerental | 46000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 912 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2240 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,54 excl. BTW
/ stuk
€ 13,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
