Miniatuurlager SKF W 626, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 626
Rubix:03476302
Fabrikant:29840
EAN:7316570056464
SKF W 626 KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 626 KOGELLAGER RVS


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x19x19 mm
Logistiek gewicht7,4 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriew
Grenstoerental56000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r585 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1530 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 20,10 excl. BTW
/ stuk
€ 24,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen