Miniatuurlager PTN SF685-2Z, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:SF685-2Z
Rubix:A0718351
Fabrikant:898059
EAN:3660338514029




Documenten
Productdetails : PTN SF 685-2Z KOGELLAGER RVS
Geflensde roestvrijstalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 2,15 g |
| Grenstoerental | 45000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 282 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 716 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen