Miniatuurlager PTN 686, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:686
Rubix:A0718341
Fabrikant:898001
EAN:3660338513442




Documenten
Productdetails : PTN 686 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Materiaal | chroomstaal |
| Gewicht | 2,7 g |
| Grenstoerental | 43000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 440 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1080 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 277,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen