Miniatuurlager FAG S627-2RSR-HLC, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S627-2RSR-HLC
Rubix:36210646
Fabrikant:0551769840000
EAN:4012802624373

Productdetails : FAG S 627-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,1 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | roestvrij staal |
| Serie | s62..-2rsr |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1090 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,88 excl. BTW
/ stuk
€ 13,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden