FESTO MINISLEDES DGST-16-125-PA 8085137

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-16-125-PA
Rubix:05112163
Fabrikant:8085137
EAN:4052568450250
FESTO MINISLEDES DGST-16-125-PA 8085137

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-16-125-PA 8085137


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 694,14 excl. BTW
/ stuk
€ 839,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen