FESTO MINISLEDES DGST-10-40-Y12A 8085167

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-10-40-Y12A
Rubix:05112183
Fabrikant:8085167
EAN:4052568450557
FESTO MINISLEDES DGST-10-40-Y12A 8085167

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-10-40-Y12A 8085167


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat10
€ 473,55 excl. BTW
/ stuk
€ 573,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen