SMC COMPACTE SLEDE MXH16-50Z

Geleidecilinders MXH-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXH16-50Z
Rubix:05267698
Fabrikant:MXH16-50Z
EAN:3618036362541
SMC COMPACTE SLEDE MXH16-50Z

Technische samenvatting

Typemxh-z
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXH16-50Z


De compacte MXH-Z-slede biedt een verbeterd moment en een lager gewicht door de integratie van een nieuwe lineaire geleider en zuiger met hoge stijfheid voor een eenvoudige integratie van een lineaire geleider en luchtcilinder met onbeperkte track.  Het gebruik van een lineaire geleider biedt een uitstekende verplaatsingsnauwkeurigheid tegen momenten en een uitstekende evenwijdigheid van de verplaatsing.  Het compacte smalle profiel van de eenheid maakt parallelle positionering van verschillende sledes in een kleine ruimte mogelijk. De MXH-Z is geschikt voor een breed scala aan industrieën die materiaal- of gereedschapsgebruik en precisie- niet-roterende nauwkeurigheid vereisen.  Dit product is verwisselbaar met het vorige MXH-model.
•Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
•Special (non-standard) porting option
•Rubber bumpers
•RoHS compliant
•Auto switch capable

Bore Size: 16mm
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht316 g
Typemxh-z
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 321,22 excl. BTW
/ stuk
€ 388,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen