FESTO MINISLEDES SLS-6-30-P-A 170490

Minisledes SLS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SLS-6-30-P-A
Rubix:05098114
Fabrikant:170490
EAN:4052568138967
FESTO MINISLEDES SLS-6-30-P-A 170490

Technische samenvatting

Typeminischuif
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES SLS-6-30-P-A 170490


Minisledes SLS-6-30-P-A smalle constructie, met nauwkeurige kogelgeleidingen. Slag=30 mm, Zuigerdiameter=6 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x29x63 mm
Logistiek gewicht208,3 g
Typeminischuif
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 396,25 excl. BTW
/ stuk
€ 479,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen