Referenties
Festo:SLT-20-200-P-A
Rubix:05112346
Fabrikant:188418
EAN:4052568149598

Technische samenvatting
| Type | mini-dia |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES SLT-20-200-P-A 188418
Minisledes SLT-20-200-P-A met precieze, hoog belastbare kogelgeleiding en verstelbare eindaanslagen. Slag=200 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=12 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 385x100x60 mm |
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Type | mini-dia |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes