Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-60-100-5P
Rubix:A0369131
Fabrikant:8162082
EAN:4052568588236

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-60-100-5p 8162082 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-60-100-5P 8162082
EGSC-BS-KF-60-100-5P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-60-100-5p 8162082 |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 60 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 673,25 excl. BTW
/ stuk
€ 814,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen