SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS20-75

Schuiftafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EMXS20-75
Rubix:05267630
EAN:3618036120592
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS20-75

Technische samenvatting

Typeschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS20-75


Toepassingen die precieze bewegingen vereisen van 10-150 mm * vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS doet dit door een kruisrollager te integreren met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtopwekking. De MXS is leverbaar in zes maten met elk een vaste slaglengte en is standaard uitgerust met een automatische schakelaar. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitschuiven, intrekken of beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale leidingen en buffers.

Sterke punten

Air slide table
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht512 g
Typeschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
496,35 excl. BTW
/ stuk
600,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen