Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-60-150-5P
Rubix:A0369129
Fabrikant:8162084
EAN:4052568588250

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-60-150-5p 8162084 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-60-150-5P 8162084
EGSC-BS-KF-60-150-5P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-60-150-5p 8162084 |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 60 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 690,01 excl. BTW
/ stuk
€ 834,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen