GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK 125 M BREED 7 LADEN 1504 XL 1411
Mobiele werkbank
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1504 XL 1411
Rubix:10018234
Fabrikant:1988468
EAN:4010886876954

Documenten
Productdetails : GEDORE VERRIJDBARE WERKBANK 125 M BREED 7 LADEN 1504 XL 1411
Mobiele werkbank 1,25 m breed Opbouw: Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm 30 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis Grote bruikbare opbergruimte met legplank en deur Hielbescherming voor uw veiligheid Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot 1 XL-lade (B 1055 x D 400), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar Elke lade met veiligheidsvergrendeling, met één hand te bedienen Kogelgelagerde geleiderails Individueel uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen) Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw GEDORE High-performance chassis: Totaal draagvermogen 1000 kg, 750 kg in verrijdbare toestand 2 krachtige wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm) 2 lichtlopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rem De GEDORE trapeziumvormige asconstructie garandeert een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, ook bij maximale belasting Accessoires: 10 lengte- (LT) en 2 dwars (QT) verdelers van verzinkt plaatstaal Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT) Achterwand R 1504 XL-L kan worden toegevoegd Overige ladecombinaties op aanvraag Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag Levering zonder gereedschap en accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 985 mm |
| Breedte | 1,25 mm |
| Diepte | 630 mm |
| Aantal lades | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2.092,82
€ 1.744,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.110,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden