FACOM MODULE FOAM DOPPEN 1/2" 12-KANT - INCH MODM.SL2U
Module mousse 1/2" en pouces
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.SL2U
Rubix:10561357
EAN:3148519456455

Productdetails : FACOM MODULE FOAM DOPPEN 1/2" 12-KANT - INCH MODM.SL2U
1/2" schuimmodule in inches
- Bestaande uit:
- 1 SL.171 ratel.
- 2 S.210RC en S.215 RC vergrendelbare verlengkabels.
- 16 verdubbelingsschroeven.RC.
- 16 doppen 1/2" S van 3/8" tot 1"1/4.
- 7 lange doppen 1/2" S.LA van 1/2" tot 7/8".
- Schuimstofbak: PM.MODSL2U.
Gewicht: 00 kg.
- Bestaande uit:
- 1 SL.171 ratel.
- 2 S.210RC en S.215 RC vergrendelbare verlengkabels.
- 16 verdubbelingsschroeven.RC.
- 16 doppen 1/2" S van 3/8" tot 1"1/4.
- 7 lange doppen 1/2" S.LA van 1/2" tot 7/8".
- Schuimstofbak: PM.MODSL2U.
Gewicht: 00 kg.
Sterke punten
1/2-inch vergrendelingsmodule MODM.SL2U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3981 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 3992 g |
| Aantal elementen | 26 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,40 excl. BTW
/ stuk
€ 364,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen