FACOM MODULE FOAM RINGSTEEKSLEUTEL MODM.440-1
Module 17 ringsteeksleutels OGV® van 6 tot 24 mm op inlay van foam
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.440-1
Rubix:10102486
EAN:3148517949041



Productdetails : FACOM MODULE FOAM RINGSTEEKSLEUTEL MODM.440-1
De FACOM MODM.440-1 ringsteeksleutelset in schuimmodule biedt een complete oplossing die ontworpen is om de efficiëntie van professionals te optimaliseren. Deze set zorgt voor een perfecte organisatie van het gereedschap en biedt uitstekende prestaties bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze module bevat 17 sleutels van de 440 serie van FACOM, bekend om het compacte ontwerp en de hoge mechanische prestaties. Het OGV®-profiel met 12 tanden maximaliseert het contact met de bout- of moerkop en voorkomt beschadiging. Elke sleutel heeft een 15° offset, wat zorgt voor een betere toegankelijkheid en ergonomie, vooral in krappe ruimtes. Het I-Beam-profiel biedt extra comfort en stevigheid bij intensief gebruik. De schuiminlay houdt de sleutels veilig en overzichtelijk op hun plaats en voorkomt dat ze door elkaar raken. Elke sleutel is gedekt door de levenslange garantie van FACOM, een bewijs van duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Specificaties:
• Productreferentie: MODM.440-1
• Aantal sleutels: 17
• Gewicht: 1,910 kg
• Serie: 440 (een vorkkop, een ringkop)
• Ringprofiel: OGV® 12-punt
• Offsethoek: 15°
• Steelvorm: I-Beam-profiel
• Sleutelafmetingen (metrisch): 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
• Compatibel met modulaire opbergsystemen van FACOM
• Geschikt voor gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Garantie: levenslange garantie van FACOM
Normen:
Deze module ringsteeksleutels voldoet aan verschillende industrienormen. Dit garandeert de kwaliteit en conformiteit van het product voor professionals. De norm NF ISO 1711-1 heeft betrekking op de technische specificaties van de sleutel. De norm NF ISO 3318 stelt de veiligheidseisen vast. De dimensionale eisen worden gedekt door de norm NF ISO 691. Ten slotte garandeert de norm NF ISO 7738 de conformiteit van de geometrie van het gereedschap.
Merkinformatie:
FACOM is een toonaangevend merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. De acroeniem FACOM staat voor “Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique” (in het Frans). Het merk werd opgericht in 1918 en staat bekend om zijn robuustheid en betrouwbaarheid. Het voldoet aan de behoeften van professionals in de mechanica, luchtvaart en onderhoud. De levenslange garantie op zijn producten, die sinds 1952 geldt, is een garantie voor de kwaliteit ervan.
Kenmerken:
Deze module bevat 17 sleutels van de 440 serie van FACOM, bekend om het compacte ontwerp en de hoge mechanische prestaties. Het OGV®-profiel met 12 tanden maximaliseert het contact met de bout- of moerkop en voorkomt beschadiging. Elke sleutel heeft een 15° offset, wat zorgt voor een betere toegankelijkheid en ergonomie, vooral in krappe ruimtes. Het I-Beam-profiel biedt extra comfort en stevigheid bij intensief gebruik. De schuiminlay houdt de sleutels veilig en overzichtelijk op hun plaats en voorkomt dat ze door elkaar raken. Elke sleutel is gedekt door de levenslange garantie van FACOM, een bewijs van duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Specificaties:
• Productreferentie: MODM.440-1
• Aantal sleutels: 17
• Gewicht: 1,910 kg
• Serie: 440 (een vorkkop, een ringkop)
• Ringprofiel: OGV® 12-punt
• Offsethoek: 15°
• Steelvorm: I-Beam-profiel
• Sleutelafmetingen (metrisch): 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
• Compatibel met modulaire opbergsystemen van FACOM
• Geschikt voor gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Garantie: levenslange garantie van FACOM
Normen:
Deze module ringsteeksleutels voldoet aan verschillende industrienormen. Dit garandeert de kwaliteit en conformiteit van het product voor professionals. De norm NF ISO 1711-1 heeft betrekking op de technische specificaties van de sleutel. De norm NF ISO 3318 stelt de veiligheidseisen vast. De dimensionale eisen worden gedekt door de norm NF ISO 691. Ten slotte garandeert de norm NF ISO 7738 de conformiteit van de geometrie van het gereedschap.
Merkinformatie:
FACOM is een toonaangevend merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. De acroeniem FACOM staat voor “Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique” (in het Frans). Het merk werd opgericht in 1918 en staat bekend om zijn robuustheid en betrouwbaarheid. Het voldoet aan de behoeften van professionals in de mechanica, luchtvaart en onderhoud. De levenslange garantie op zijn producten, die sinds 1952 geldt, is een garantie voor de kwaliteit ervan.
Walter Titex
Sterke punten
• Betrouwbaarheid en duurzaamheid: elke sleutel valt onder de levenslange FACOM-garantie. Deze sleutels zijn ontworpen voor intensief gebruik, wat vervangingskosten vermindert.
• Verbeterde ergonomie: het I-Beam-profiel zorgt voor een comfortabele grip; de 15° offset vergemakkelijkt het werken in krappe ruimtes en vermindert vermoeidheid.
• Optimale prestaties: het OGV®-profiel met 12 punten maximaliseert het contact met de bevestiging. Dit minimaliseert het risico op beschadiging van de boutkop. De koppelefficiëntie wordt verbeterd. Het vast- en losdraaien gaat sneller.
• Overzichtelijke organisatie: de schuimmodule is compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM. Deze module past perfect in verschillende gereedschapswagens van het merk. De werkplaats kan zo optimaal worden georganiseerd. Het gereedschap is snel binnen handbereik.
• Grote veelzijdigheid: 17 metrische sleutels (6 – 24 mm) dekken een breed scala aan toepassingen, wat een complete oplossing biedt voor vele onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
• Verbeterde ergonomie: het I-Beam-profiel zorgt voor een comfortabele grip; de 15° offset vergemakkelijkt het werken in krappe ruimtes en vermindert vermoeidheid.
• Optimale prestaties: het OGV®-profiel met 12 punten maximaliseert het contact met de bevestiging. Dit minimaliseert het risico op beschadiging van de boutkop. De koppelefficiëntie wordt verbeterd. Het vast- en losdraaien gaat sneller.
• Overzichtelijke organisatie: de schuimmodule is compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM. Deze module past perfect in verschillende gereedschapswagens van het merk. De werkplaats kan zo optimaal worden georganiseerd. Het gereedschap is snel binnen handbereik.
• Grote veelzijdigheid: 17 metrische sleutels (6 – 24 mm) dekken een breed scala aan toepassingen, wat een complete oplossing biedt voor vele onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Toepassingen
• Autoreparatie, motor- en vrachtwagenonderhoud
• Algemeen en industrieel onderhoud
• Luchtvaart en spoorwegtechniek
• Assemblagelijnen
• Gemeentelijke werkplaatsen
• De maakindustrie
• Algemeen en industrieel onderhoud
• Luchtvaart en spoorwegtechniek
• Assemblagelijnen
• Gemeentelijke werkplaatsen
• De maakindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2048 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 2034 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Hoogte | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,51 excl. BTW
/ stuk
€ 172,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden