FACOM MODULE BORGVEERTANGEN MOD.PC

Module met 4 borgveertangen met rechte en gebogen bekken

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.PC
Rubix:10102457
EAN:3148518346894
FACOM MODULE BORGVEERTANGEN MOD.PC
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE BORGVEERTANGEN MOD.PC


De FACOM MOD.PC module met 4 borgveertangen biedt een complete oplossing voor het nauwkeurig monteren en demonteren van binnen- en buitenborgveren van Ø 19 mm tot Ø 60 mm.

Kenmerken:
Deze module bevat vier speciaal ontworpen tangen voor het hanteren van borgveren van Ø 19 tot 60 mm, zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Elke tang is uitgerust met uiteinden van pianodraad, die een uitzonderlijke weerstand tegen vervorming bieden en garant staan voor een lange levensduur en constante prestaties. Deze zijn verlengd en staan onder een hoek van 10° ten opzichte van de bekken, wat zorgt voor een optimale grip op de borgveer tijdens montage of demontage. Voor meer efficiëntie in de werkplaats zijn de tangen voorzien van een kleurcodering die een snelle identificatie mogelijk maakt en zo de zoektijd vermindert. De antisliphandgrepen van gestructureerd PVC bieden bovendien een comfortabele en veilige greep, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Productreferentie: MOD.PC
• Aantal tangen: 4 stuks
• Inhoud van de set:
 – 177A.18: buitenborgveertang, rechte bekken, Ø 19–60 mm
 – 197A.18: buitenborgveertang, bekken 90°, Ø 19–60 mm
 – 179A.18: binnenborgveertang, rechte bekken, Ø 19–60 mm
 – 199A.18: binnenborgveertang, bekken 90°, Ø 19–60 mm
• Opberginlay: PL.332A
• Totaalgewicht: 780 g
• Uiteinden: pianodraad met hoge treksterkte
• Bekkenhoek: rechte of 90° uitvoering, afhankelijk van het model
• Handgrepen: antislip, gestructureerd PVC
• Kleurcodering: gele schroeven = buitenborgveren / groene schroeven = binnenborgveren
• Garantie: levenslang
• Compatibiliteit: geschikt voor modulaire opbergsystemen en gereedschapswagens van FACOM (CHRONO, JET, enz.)

Normen:
• Tangen 177A.18 en 197A.18 zijn conform DIN 5254 en NF E 73-130
• Tangen 179A.18 en 199A.18 zijn conform DIN 5256 en NF E 73-130

Merkinformatie:
FACOM is het toonaangevende merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Sinds de oprichting in 1918 heeft het merk een stevige reputatie opgebouwd dankzij de robuustheid, kwaliteit en innovatie van zijn producten. FACOM is actief in uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industrieel onderhoud. Het assortiment omvat alles van sleutels, schroevendraaiers en tangen tot de bekende modulaire werkplaatswagens. Met meer dan 100 jaar ervaring en een levenslange garantie die sinds 1952 van kracht is, staat FACOM synoniem voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en professionele prestaties.

Sterke punten

• Complete module die alle montage- en demontagebehoeften voor borgveren van Ø 19 tot 60 mm dekt.
• Slijtvaste uiteinden van pianodraad, bestand tegen vervorming en intensief gebruik.
• Snelle identificatie van de tangen dankzij kleurcodering, wat de efficiëntie in de werkplaats verhoogt.
• Comfortabele en veilige grip dankzij antislip PVC-bekleding met korrelstructuur.
• Levenslange garantie van FACOM, wat een duurzame en betrouwbare investering garandeert.

Toepassingen

De Facom MOD.PC borgveertangmodule is ideaal voor algemene mechanische werkplaatsen, de auto-industrie en de luchtvaart. Hiermee kunnen binnen- en buitenborgveren van 19 tot 60 mm veilig worden gemonteerd en gedemonteerd. De module is ontworpen om perfect in een Facom-gereedschapswagen te passen en biedt optimale opbergruimte en altijd toegankelijkheid, wat onmisbaar is in omgevingen waar hoge snelheid vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1080 g
Afmeting verpakking (D x B x H)570x180x42 mm
Gewicht verpakking1002 g
Aantal elementen4
Materiaalvoorgevormde kunststof inlegbak
Hoogte40 mm
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,51 excl. BTW
/ stuk
117,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden