STAHLWILLE TCS + NR.10 - 6-32 - 96838182
Tray For Double Open Ended Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838182
Rubix:10125807
EAN:4018754137640



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.10 - 6-32 - 96838182
350 x 350 x 30 mm, 10-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x352x345 mm |
| Logistiek gewicht | 1414 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,27 excl. BTW
/ stuk
€ 140,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
