FACOM MODULE T-INBUS MET BOLKOP MODM.84TZSA
7-delige inbussleutelset met T-greep en bolkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.84TZSA
Rubix:10105622
EAN:3662424076190

Productdetails : FACOM MODULE T-INBUS MET BOLKOP MODM.84TZSA
Deze module van FACOM bestaat uit 7 inbussleutels met T-greep, ontworpen voor zeskantprofielen.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze set is uitgerust met een ergonomische T-handgreep die de krachtoverbrenging vergemakkelijkt en de belasting voor de gebruiker vermindert bij intensief gebruik. Het zeskantprofiel met bolvormige kop maakt werken onder een hoek mogelijk, waardoor de toegankelijkheid in moeilijk bereikbare zones wordt verbeterd. De schuiminlay zorgt voor een ordelijke opslag, beschermt de sleutels tegen schokken en maakt een snelle inventarisatie van het gereedschap eenvoudig.
Specificaties:
• Schuiminlay: PM.MOD84TZS-A
• 1 inbussleutel met rechte kop 3 mm
• 6 inbussleutels met “T”-handgreep en ronde kop
Normen:
Deze sleutels voldoen aan de norm ISO 2936, die de afmetingen en toleranties van gebogen inbussleutels definieert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze set is uitgerust met een ergonomische T-handgreep die de krachtoverbrenging vergemakkelijkt en de belasting voor de gebruiker vermindert bij intensief gebruik. Het zeskantprofiel met bolvormige kop maakt werken onder een hoek mogelijk, waardoor de toegankelijkheid in moeilijk bereikbare zones wordt verbeterd. De schuiminlay zorgt voor een ordelijke opslag, beschermt de sleutels tegen schokken en maakt een snelle inventarisatie van het gereedschap eenvoudig.
Specificaties:
• Schuiminlay: PM.MOD84TZS-A
• 1 inbussleutel met rechte kop 3 mm
• 6 inbussleutels met “T”-handgreep en ronde kop
Normen:
Deze sleutels voldoen aan de norm ISO 2936, die de afmetingen en toleranties van gebogen inbussleutels definieert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Betere toegankelijkheid in moeilijke zones dankzij de bolvormige kop
• Efficiënte krachtoverbrenging via ergonomische handgrepen
• Bescherming en veilige opslag van de sleutels in de voorgevormde schuiminlay
• Efficiënte krachtoverbrenging via ergonomische handgrepen
• Bescherming en veilige opslag van de sleutels in de voorgevormde schuiminlay
Toepassingen
Deze module is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, de luchtvaart en de industrie in het algemeen. Hij zorgt voor een geordende werkplek, voorkomt verlies van gereedschap en waarborgt maximale efficiëntie bij technische interventies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,00 excl. BTW
/ stuk
€ 85,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden