FACOM SET KNIESLEUTEL MOD.66A-1PB

Module met 6 scharnierende dopsleutels van 6 tot 17 mm - 12-kant

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.66A-1
Rubix:10101029
EAN:3148517333437
FACOM SET KNIESLEUTEL MOD.66A-1PB
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET KNIESLEUTEL MOD.66A-1PB


6 socket key module articulated from 6 to 17 mm
- Including:
- 66A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm.
- Thermoformed tray PL.319A.
Weight: 940 g.
Bevat: Inlay : PL.319A

Sterke punten

• 66A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14 x 15 - 16 x 17.• Kunststof inlay PL.319A.• Gewicht: 0,940 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1366 g
Afmeting verpakking (D x B x H)590x195x55 mm
Gewicht verpakking1366 g
Aantal elementen5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,51 excl. BTW
/ stuk
225,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen